JTT
JTTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
JTTの カバー・ケース・ポーチ
JTTの スマホケース
iPhone 12/12Pro 6.1”用 PCTPUケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73051668
品番
PCTPU-12PRO
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。
対応機種
iPhone 12/12Pro
タイプ
ケース型
色
クリア
特性
耐衝撃・防傷・ストラップホール付
材質
PC、TPU
寸法(mm)
152×78×13
質量(g)
21