iPhone 12 ProMax 6.7"用 PCTPUケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73051677 品番PCTPU-12PMAX
販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

高品質なPC素材とTPUクリア素材を採用し、衝撃吸収、キズ防止、ストラップホールなどの性能があり、iPhoneのデザインをそのままにキズや汚れから守ります。

材質PC、TPU 寸法(mm)167×85×13 クリア 質量(g)23 タイプケース型 対応機種iPhone 12 ProMax 特性耐衝撃・防傷・ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする