DEEN
DEENの 電気系統用工具
DEENの スパークプラグ関連工具
DEENの プラグレンチソケット
3/8sqスパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73052273
品番
DNB3-16SPK
参考基準価格(税別)
¥2,645
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
大手国内メーカーに協力して頂き、ついに完成したDEENのNEWプラグソケット。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
モノタロウ
¥
659
¥
725
税込
全長(mm)
58
外径(Φmm)
19.9
差込角(sq.)
9.5[3/8]
先端
12角
マグネット
あり