DEEN
DEENの 電気系統用工具
DEENの スパークプラグ関連工具
DEENの プラグレンチソケット
3/8sqスパークプラグソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
58
注文コード
73052289
品番
DNB3-16SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,991
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大手国内メーカーに協力して頂き、ついに完成したDEENのNEWプラグソケット。
全長(mm)
58
外径(Φmm)
21.6
差込角(sq.)
9.5[3/8]
先端
6角
マグネット
なし