セット内容プラス:1、2(×2本)、3、4、マイナス:3、4、5.5mm、ポジドライブ:PZ2、3、ミリヘックス:2、2.5、3、4、5、6、7、8mm、インチヘックス:3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、トルクス:T8、9、10、15、20、25、27、30、40、穴付きトルクス:TH10/15/20/25/27/30/40、ファイブスター(5角):TS10/15/20/25/27/30/40、三角:2/3mm、1/4SQビットアダプター、ビットエクステンション両頭機能片頭ケース寸法(mm)130×80×30