首振りラチェットコンビレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73053743 品番DNC-8FGW
参考基準価格(税別)¥2,318 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm9、16mm、17mm、18mm、19mm 全長(mm)8mm:135、10mm:161、11mm:168、12mm:174、13mm:180、14mm:193、15mm:199、16mm:215、17mm:232、18mm:239、19mm:249 首振りあり ラチェット機構あり ギア数72(送り角5度)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする