曜日別特売
DNHB-02BR/BK レザーロールバッグ DEEN 73054179

DNHB-02BR/BK レザーロールバッグ DEEN 73054179
DNHB-02BR/BK レザーロールバッグ DEEN 73054179

レザーロールバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73054179品番DNHB-02BR/BK
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ソフトケースで効率良く工具を収納するには、小分けされたポケットは必須。
但し、ポケットは多すぎると悪戯に多くの工具を収納してしまい、結果、使い勝手を悪化してしまうものです。
ツーリング等の車載として、本当に必要なサイズのレンチやソケットだけを厳選~収納し、出先での不慮のメンテナンスに臨む。
新しいDEENのロールケースは、そういったコンセプトのもと、多くのユーザーのヒヤリングを経てポケットの幅や数、素材を決定。
膨大な試作品を重ね、完成致しました。内装はナイロン。フラップは上から被せて紐で閉じて収納します。

寸法(縦×横)(mm)120×255グレー材質外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革、紐:本革材質(本体)ナイロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする