1/2sqインパクトソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73054364 品番DNIB412SET
参考基準価格(税別)¥11,727 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。

セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m 差込角(sq.)12.7[1/2]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする