超ロングメガネレンチ5pcセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73055019 品番DNML05SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,000
販売価格(税別)
14,545

「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。

寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24 全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73055019
2024-02-27
用途:
機械整備作業に使用
佐藤機械工業 様 (サービス業)

同じDEEN製品を一緒に注文しましたが、別々に送られてきました。発送元の関係なのか同包にはならない説明が有りましたが、一緒に送っていただいた方がよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
73055019
2022-05-31
用途:
力をかけるナット用
サービス業

DEENの商品は値引きがきついですが全品1割引きの日に購入しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする