LEDヘッド・フォグバルブ 6500K HB3,HB4タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード73057609 品番NB-032
参考基準価格(税別)¥7,310 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

明るさ4500lmLEDヘッドフォグランプ
純正から交換するだけで簡単LED化。回転して最適配光に調整可能
車検対応

材質(本体)アルミ 質量(g)40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×68.5 色温度(K)6500 明るさ(Lm)4500 バルブ種類HB(HB3,4共通)、HIR(HIR1,2共通)
注意
※保証は購入時より1年間。
※本製品はDC12V車専用LEDです。
※二輪車や輸入車では使用できません。年式の古い車ではハイビームインジゲーターが正常に作動しない場合があります。
※純正灯具以外でのご使用や他社製品との併用はできません。
※一部の車両で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、コンピュータへの不具合が発生する場合がありますので、
点灯しない場合はご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73057609
2023-05-15
用途:
フォグランプLED化
有限会社元気 様 (運輸・通信業)

メチャ明るいです。
これと同等の、D4Sタイプ探してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする