カシムラ
カシムラの 自動車用電球・バルブ
カシムラの 自動車用LEDバルブ
カシムラの HB3/HB4(LED)
LEDフォグバルブ 6500K HB3,HB4タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
73057636
品番
NB-035
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
明るさ210imLEDフォグランプ
交換するだけで簡単LED化
車検対応
材質(本体)
アルミ
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×43×70
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
2100
バルブ種類
HB3/HB4
注意
※保証は購入時より1年間。
※本製品はDC12V車専用LEDです。
※二輪車や輸入車では使用できません。年式の古い車ではハイビームインジゲーターが正常に作動しない場合があります。
※純正灯具以外でのご使用や他社製品との併用はできません。
※一部の車両で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、コンピュータへの不具合が発生する場合がありますので、
点灯しない場合はご使用をおやめください。