BLIZZAK VRX2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ235/55R19 101Q 注文コード73057688 品番235/55R19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

信頼と実績のブリザック
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間

本数1本 タイヤ幅(mm)235 偏平率(%)55 リム径(inch)19 タイヤ外径(mm)750 タイヤサイズ235/55R19 101Q メーカー商品コードPXR01798 適合ボディタイプセダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト 用途乗用車四輪タイヤ
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする