BLIZZAK VRX2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73057697 品番 205/60R17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

信頼と実績のブリザック
「アクティブ発泡ゴム2」でしっかり止まる、曲がる。
さらに「長持ち」。ロングライフで経済的
さらに「静かに」。静かで快適な車内空間

本数1本 タイヤ幅(mm)205 偏平率(%)60 リム径(inch)17 タイヤ外径(mm)680 タイヤサイズ205/60R17 97Q XL メーカー商品コードPXR01925 適合ボディタイプセダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト 用途乗用車四輪タイヤ
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする