BLIZZAK DM-V3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73057706 品番 255/50R21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ
「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ
前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上

用途乗用車四輪タイヤ 本数1本 タイヤサイズ255/50R21 109Q XL タイヤ幅(mm)255 リム径(inch)21 偏平率(%)50 タイヤ外径(mm)800 メーカー商品コードPXR01926 適合ボディタイプSUV/4×4
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする