BLIZZAK RFT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73057724 品番 235/60R18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

空気圧がゼロになっても走行可能な、ランフラットテクノロジー採用のスタッドレスタイヤ
標準装着車専用となり、他の車両には装着できません

タイヤ幅(mm)235 偏平率(%)60 リム径(inch)18 タイヤ外径(mm)740 タイヤサイズ235/60R18 103Q メーカー商品コードPXR01922 本数1本 用途乗用車四輪タイヤ
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする