曜日別特売
175/65 R14 BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 73057785

175/65 R14 BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 73057785
175/65 R14 BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 73057785

BLIZZAK VRX3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本タイヤサイズ175/65R14 082Q注文コード73057785品番175/65 R14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能
【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)
【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)
【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)
(※)従来品 VRX2比
商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。
全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

用途乗用車四輪タイヤ本数1本タイヤ幅(mm)175偏平率(%)65リム径(inch)14タイヤ外径(mm)600タイヤサイズ175/65R14 082Qメーカー商品コードPXR02013適合ボディタイプセダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする