タンデム
タンデムの 懐中電灯・ライト
タンデムの ペンタイプライト
LEDペンライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73068206
品番
RDP12
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途
作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)
11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)
140
色
ブラック
電源
単4×2本
本体質量(g)
約22(電池抜き)
防滴構造
IPX4
明るさ(Lm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約5.5〜6
落下衝撃(m)
1
注意
※電池は付属していません。