YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の トップス
YAF68 トラベル ウォームベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73068328
品番
90792-AD65M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
保温性が高く、手元の作業がしやすいベストタイプ
仕様
防水生地、撥水、防風、リフレクト、中綿
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
〈表〉ポリエステル100、〈中綿〉ポリエステル100、〈裏〉ナイロン100
肩幅(cm)
(背肩幅)43.5
着丈(cm)
69
裾廻り(cm)
99.5
バスト(cm)
105
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000/24h