YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の トップス
YAF68 トラベル ウォームベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
73068337
品番
90792-AD65L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
保温性が高く、手元の作業がしやすいベストタイプ
仕様
防水生地、撥水、防風、リフレクト、中綿
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
〈表〉ポリエステル100、〈中綿〉ポリエステル100、〈裏〉ナイロン100
肩幅(cm)
(背肩幅)45.5
着丈(cm)
71
裾廻り(cm)
103.5
バスト(cm)
109.5
耐水圧(mm)
10000
透湿度(g/m
2
)
5000/24h