YAF68 トラベル ウォームベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズXL 注文コード73068346 品番90792-AD65X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

保温性が高く、手元の作業がしやすいベストタイプ

仕様防水生地、撥水、防風、リフレクト、中綿 グレー サイズXL 混率(%)〈表〉ポリエステル100、〈中綿〉ポリエステル100、〈裏〉ナイロン100 肩幅(cm)(背肩幅)47.5 着丈(cm)74 裾廻り(cm)109.5 バスト(cm)115.5 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000/24h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする