YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の バイク用アンダー・インナー
YAMAHA(ヤマハ)の ボトムス
YAM06 ピットパンツ ハーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73068556
品番
90792-AD72M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
デニム調のストレッチハーフパンツ
仕様
ストレッチ、リフレクト
サイズ
M
混率(%)
〈表〉綿70・ポリエステル26・ポリウレタン4
股下(cm)
27
ウエスト(cm)
82