YAP07 ライディングアンダーボトムス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73068723 品番 90792-AD81M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

足首までカバーできる、ライディングアンダーボトムス
人間工学に基づき開発されたライディング用アンダーウェア。
3種類(ノーマル、メッシュ、サポート)の独自の立体的な編みたて構造を採用することで適度な着圧を実現し、筋肉の揺れを防ぎ、働きを安定させることで疲労感を軽減。俊敏な動きを生み出すことが期待できます。
また、筋肉への加圧により血流が増し、筋肉に送り込まれる酸素量が促進されることでむくみを抑制する効果も見込めます。
ボトムスの内股部位などは継ぎ目のないシームレス構造、他縫製部はフラットシーマで不快感を軽減、集中力を高めます。
吸汗速乾素材を採用。

仕様吸汗速乾、ストレッチ、縫製部:フラットシーマで不快感を軽減 ブラック サイズM 混率(%)〈表〉ポリエステル85・ポリウレタン15 股下(cm)64 ウエスト(cm)56 寸法(cm)(膝周り)29 ヒップ(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする