YRS07 YRスポーツライディングジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73069597 品番90792-Y127L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

YAMAHA RACINGデザインのハイスペック撥水ジャケット
日中の暑くなったジャケット内を換気する機能も装備しています。
表生地は、杢調に格子柄を合わせたプレミアムな生地を採用しています。
肩と肘に標準装備したプロテクターはCE規格 Level1をクリアながら、多くのエアホールを配置することでプロテクション性と快適性を両立しています。
胸部を保護するために、別売りのプロテクターを装着可能です。
使い勝手の良いフロントポケットがついています。
ライディングを考慮した前傾しやすい前立て形状です。
防水生地(生地性能 耐水圧10000mm透湿性5000/g/m2/24h)

ブラック、ブルー サイズL 混率(%)〈表〉ナイロン100、〈別布〉ナイロン96・ポリウレタン4、〈裏〉ポリエステル100 着丈(cm)67 バスト(cm)134 裄丈(cm)89.5 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)5000/24h
注意
※完全防水ではありません。
※洗濯の際は、プロテクターを取り外してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする