YRM20 YRショートメカニックスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73069746 品番90792-Y1373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐久性と着心地にこだわったTCツイル素材を採用。レーシングカラーのワーキングスーツ
耐久性に優れたT/C(ポリエステル/コットン)ツイルを使用
後ろウエスト部シャーリング仕様による快適な作業性
ウエスト・パンツ裾アジャスタブル仕様
運動性に優れた3Dカッティング採用

ブラック、ブルー サイズ3L 着丈(cm)58 肩幅(cm)54 胸囲(cm)128 袖丈(cm)26 裄丈(cm)53 ウエスト(cm)98〜118 股下(cm)78 混率(%)〈表〉ポリエステル65、コットン35(T/Cツイル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする