※メイン画像
Reelex
Reelexの カラーコーン・区画用品
Reelexの 区画チェーン
Reelexの チェーンスタンド
反射サインプラチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73074427
品番
SPCR-W610A
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
夜間など暗所での進入規制に。
色
黄(ポール)
表示内容
立入禁止 入らないでください
使用場所
屋外使用可
仕様
反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)
長さ(m)
20
適合チェーン線径(Φmm)
6
材質
本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、チェーン:ポリエチレン
トラスコ品番
283-5422