※メイン画像

SF-81-Y スライドプラバー ミツギロン 73074515 SF-81-Y スライドプラバー ミツギロン 73074515

スライドプラバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73074515 品番 SF-81-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

長さが「1.1〜2m」に伸縮するので、スペースに合わせた設置が可能です。
脚がワンタッチで開くので、設置・撤去作業が簡単に行えます。
折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利で、積み重ねて収納できるのでかさばりません。
別売の注水タイプのウェイトを装着すると、さらに安定した設置が可能です。
カラーコーン2個とコーンバー1本で設置するより、圧倒的省スペースで、設置中の景観デザインにも配慮できます。

黄白 材質ABS、PE、PC、PET、スチール 設置寸法(mm)(1137〜2008)×498×693 収納時寸法(mm)1137×95×145 用途工事現場からイベント会場の区画整理に、車載スペースが限られる作業車に トラスコ品番253-8203
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする