C-HWB21B 腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド サンコー(電子機器) 73074655 C-HWB21B 腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド サンコー(電子機器) 73074655 C-HWB21B 腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド サンコー(電子機器) 73074655 C-HWB21B 腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド サンコー(電子機器) 73074655

腰もお腹も暖かい何度も使えるカイロバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73074655 品番C-HWB21B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,528

寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。
でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。
このカイロバンドは3段階で温度調整が可能!
外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。
何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。
このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。
ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。
もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。
状況やお好みに合わせてお使いいただけます。

用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド 付属品本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書 材質表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル 幅(mm)1000 厚さ(mm)8 高さ(mm)176 質量(g)111 電源USB(5V 2.0A) 連続使用時間(時間)高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください 設定温度(℃)高:45±5、中:40±5、低:35±5 保証期間購入日より6カ月 適合サイズ(cm)約82〜96
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。
※記載されている物以外は付属いたしません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする