※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベッセルの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ベッセルの アダプタ(締付/穴あけ)
ソケットアンビル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm)
(SQ)12.7
全長(mm)
49
注文コード
73076143
品番
A30 12.7X6.35H
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
差込角・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
全長(mm)
49
差込角(mm)
(SQ)12.7
対辺(mm)
6.35
適合ビット
A14・A16用
ソケット径(Φmm)
13