※製品代表画像

C502125 P インパクトドライバー用ビット ベッセル 73076186 C502125 P インパクトドライバー用ビット ベッセル 73076186

インパクトドライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ6.35 注文コード73076186 品番C502125 P
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は先端サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。

両頭機能片頭 全長(mm)125 熱処理区分G 先端サイズ6.35 軸長(mm)125 適合機種260002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする