※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
インパクトドライバー用ビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
6.35
注文コード
73076204
品番
C506125
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
錆びたネジの取り外しに。インパクトドライバー用ビット。
両頭機能
片頭
全長(mm)
125
熱処理区分
G
先端サイズ
6.35
軸長(mm)
125
適合機種
260002