※製品代表画像

GS10P2110F 両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076439 GS10P2110F 両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076439 GS10P2110F 両頭剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076439

両頭剛彩ビット 10本組

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 73076439 品番 GS10P2110F
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

保管に便利なパックジッパー包装。
カラーで色分け、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

全長(mm)110 質量(g)25.6 先端形状プラス(+) セット数10本 レッド パックジッパー 両頭機能両頭 刃先マグネットあり 用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 先端サイズNo.2 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-7673-37
注意
※ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
※使用時は、保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
木ねじの締め付け
株式会社スギヤマ工業 様

ネジの食いつきがよく耐久性がいい
マグネット付きでビスが落ちにくい

対象商品:
73076439
2025-06-15
用途:
内装家具で使用してます。
インストール 様 (建設業・工事業)

トルクのかかる太いビスでもビット欠けか起こりずらい感じがして愛用してます。
以前は先が細いビットを使用してましたが、結構な頻度でビット欠けが発生して怖かったですが、こちらの商品はコスパも良く欠けの発生も少なくなり、安心して使ってます。(hikoki36vインパクト)

対象商品:
73076423
2023-08-11
用途:
スレッドビスの打ち込み
高野工業 様

摩耗に強いですね。お得感があります
コスパにも優れています。。

対象商品:
73076423
2024-02-25
用途:
とても使いやすく、価格も手ごろなので他の製品からこちらに変更予定です。
株式会社海底熟成研究所 様 (教育・研究機関)

とても使いやすく、価格も手ごろなので他の製品からこちらに変更予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする