※製品代表画像

GS10P2065DF 片頭剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076448 GS10P2065DF 片頭剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076448 GS10P2065DF 片頭剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076448

片頭剛彩ビット 10本組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 73076448 品番 GS10P2065DF
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

保管に便利なパックジッパー包装。
カラーで色分け、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 全長(mm)65 レッド 質量(g)11.4 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) セット数10本 パックジッパー 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-7673-38 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
注意
※ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
※使用時は、保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73076457
2022-08-10
用途:
大工仕事での、ビスもみ。
建設業・工事業

非常に、くいつきがいいので、
作業効率が、非常に良い。

対象商品:
73076457
2022-02-28
用途:
パーティクルボードにビス打ちするとき
サカモト 様 (建設業・工事業)

1日700本ぐらいビス打ちしますが、1本のビットで2,3日もつ時と1日に2本先端が折れる時がある
。でも一番打ちやすいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする