※製品代表画像

GS10PSQ3065F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076466 GS10PSQ3065F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076466 GS10PSQ3065F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076466

両頭スクエア 剛彩ビット 10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 73076466 品番 GS10PSQ3065F
参考基準価格(税別)¥2,185 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

保管に便利なパックジッパー包装。
カラーで色分け、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。 全長(mm)65 ブルー 質量(g)13.4 先端サイズSQ3 先端形状スクエア セット数10本 パックジッパー 差込角対辺(mm)6.35 アズワン品番64-7673-40 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
※使用時は、保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする