曜日別特売
GS10PSQ3110F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076475

※製品代表画像

GS10PSQ3110F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076475
GS10PSQ3110F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076475
GS10PSQ3110F 両頭スクエア 剛彩ビット 10本組 ベッセル 73076475

両頭スクエア 剛彩ビット 10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)110
内容量1セット(10本)注文コード73076475品番GS10PSQ3110F
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

保管に便利なパックジッパー包装。
カラーで色分け、ビットが選びやすい。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。全長(mm)110ブルー質量(g)25.2先端サイズSQ3先端形状スクエアセット数10本パックジッパー差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-7673-41刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※ビットの取付・交換は、確実におこなってください。
※使用時は、保護メガネを着用してください。
※改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする