※製品代表画像

SMBC-1PR ガチマグキャッチャー ベッセル 73076527 SMBC-1PR ガチマグキャッチャー ベッセル 73076527 SMBC-1PR ガチマグキャッチャー ベッセル 73076527 SMBC-1PR ガチマグキャッチャー ベッセル 73076527

ガチマグキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73076527 品番 SMBC-1PR
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥460
販売価格(税別)
418

ネジをガッチリキャッチし倒れ防止に。
強力ネオジム磁石を内蔵。長いネジを確実にキャッチできる。
キャッチャー部分にネジ頭を近づけると、磁力で自動的に動いてネジを吸着。
スリム形状で刃先が見やすく、ネジ穴への挿入が容易。

用途床板、根太、内装、2×4など建築関係の作業に。 幅(mm)12 全長(mm)20 レッド 質量(g)3.8 適合ビットH6.35mm軸 アズワン品番64-8915-09
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※磁気が悪影響をおよぼす機器周辺ではご使用にならないでください。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
ビス止め作業

鉄製ビスに関しては、ビス頭が、安定してビットに収まるのでビス装着後、片手で作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする