※製品代表画像

DC141065 ブレないビット ベッセル 73076545 DC141065 ブレないビット ベッセル 73076545 DC141065 ブレないビット ベッセル 73076545 DC141065 ブレないビット ベッセル 73076545

ブレないビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 73076545 品番 DC141065
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。

用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。 全長(mm)65 質量(g)13 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73076588
2022-09-09
用途:
コーススレッド打ち付け

今まで使ってきたビットでこれほど酷いものは記憶にないと思うぐらい断然ぶれる。期待して購入しただけに失望した。不良品かと思った。それともインパクトへの取り付け方にコツがいるのだろうか。2度とこの問題解決シリーズのビットは購入しない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする