※製品代表画像

DC5P2065D ブレないビット ベッセル 73076694 DC5P2065D ブレないビット ベッセル 73076694 DC5P2065D ブレないビット ベッセル 73076694 DC5P2065D ブレないビット ベッセル 73076694

ブレないビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 73076694 品番 DC5P2065D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
ビットの振れを抑制するクッションリング付き。
狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。

種類段付 先端形状プラス(+) 全長(mm)65 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 質量(g)10 両頭機能片頭 用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする