※製品代表画像

DZ162120 ナメないビット ベッセル 73076798 DZ162120 ナメないビット ベッセル 73076798 DZ162120 ナメないビット ベッセル 73076798 DZ162120 ナメないビット ベッセル 73076798

ナメないビット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 73076798 品番 DZ162120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。
打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。

用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。 全長(mm)120 質量(g)17 種類段付 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
ペン型インパクトドライバーで使用

ペン型インパクトドライバーだとカムアウトなどでビス穴をナメやすいのでこれを使用しています。65mmと100mmの両方、併用しています。

対象商品:
73076773
2023-11-25
用途:
機械のメンテナンス
株式会社テラダ 様 (製造業)

トルクドライバーに使用しています。通常品ではすぐにネジの頭が潰れてしまっていたので、ナメないとの言葉にひかれて購入しました。多少はましかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする