※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの 両頭コンビビット
見やすいビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
73076859
品番
DS141065
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。
頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途
コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。
全長(mm)
65
質量(g)
12
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。