※製品代表画像

DS5P2110 見やすいビット ベッセル 73076956 DS5P2110 見やすいビット ベッセル 73076956 DS5P2110 見やすいビット ベッセル 73076956 DS5P2110 見やすいビット ベッセル 73076956

見やすいビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 73076956 品番 DS5P2110
参考基準価格(税別)¥1,105 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。
頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。

用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。 全長(mm)110 質量(g)24 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 熱処理区分(ダイハード鋼)DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする