3/22より値下げ!現場を応援
※製品代表画像
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
先端強化ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
73077008
品番
DRB162065
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
値下げ
¥
419
バスケットに入れる
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。
リブ付き刃先で一般ビットに比べてねじれにくい。
ワークが硬い場合や固め打ちに、ねじれや折れに強い「先端強化ビット」。
種類
段付
刃先マグネット
あり
差込角対辺(mm)
6.35
先端形状
プラス(+)
全長(mm)
65
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
質量(g)
13
両頭機能
片頭
用途
ドリルネジを使用する、軽量鉄骨へのALC部材の取り付けや、サイディングの取り付けに。
注意
※作業時は、必ず保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※動力工具に付けての空回転は絶対に行わないでください。
※ビットの取り付け・交換は、動力源を確実に遮断して行ってください。