両口ハンマー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73077543 品番 BHAD-80
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。
握りやすく、滑りにくいグリップです。

頭径(Φmm)62 全長(mm)900 規格8.0 ポンド 質量(g)4800 頭部幅(mm)166 トラスコ品番254-2359
関連資料:(0.3MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
薪割り作業
教育・研究機関

重さ、長さともに丁度良く、薪割り斧を叩くのに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする