ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866

ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866
ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866
ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866
ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866
ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866
ISW-500T 100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 73077866

100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード73077866品番ISW-500T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p Class of Service、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルーポート数5ポート×10/100BASE-TX RJ45 TP auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション電源12~48V DC、逆極性保護機能付き冗長電源、24V AC電源サポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×104×30仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)質量(g)255消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)適合規格FCC Part 15 Class A材質(ケース)IP30 メタル保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントLEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT動作湿度(%)5~95%電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)動作温度範囲(℃)-40~75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73077866
2024-03-06
用途: ローカル機の中のLAN配線
建設業・工事業

想像以上に小型で満足してます。不使用端子のメクラ栓まで付属していて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする