PLANET Technology
PLANET Technologyの 無線LAN・ネットワーク機器
PLANET Technologyの スイッチングハブ
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73077875
品番
ISW-800T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様
ハードウェアバージョン1
質量(g)
300
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数
100BASE-TX:8ポート
電源
DC12〜48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×115×41
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
-40〜75