PLANET Technology
Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73077884
品番
IGS-500T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様
ハードウェアバージョン2
質量(g)
252
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数
1000BASE-T:5ポート
電源
DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×70×104
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75