PLANET Technology
PLANET Technologyの 無線LAN・ネットワーク機器
PLANET Technologyの スイッチングハブ
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73077909
品番
ISW-1600T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数
100BASE-TX:16ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×107×152
仕様
ハードウェアバージョン1
質量(g)
750
電源
DC12〜48V、AC24V
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40〜75