産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) ギガ8ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73077936 品番IGS-4215-4P4T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1000BASE-T 8ポート持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)1000 出力(W)最大144 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC48〜54V(PoE+出力はDC51V以上を推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×107.3×152 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする