産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73077945 品番IGS-801M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。

仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)472 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC12〜48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32 材質(ケース)IP30 メタル 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする