デロンギ
デロンギの 暖房用品
デロンギの オイルヒーター
デロンギ Delonghi アミカルド オイルヒーター RHJ35M1015-BK [ピュアホワイト+ブラック]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73078006
品番
RHJ35M1015-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
色
ピュアホワイト+ブラック
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
525×260×650
コード長さ(m)
2.3
本体質量(kg)
14.5
適合床面積
10〜13畳
待機電力(W)
0.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません