PBDAES16X100-A-1A-ZC253A2 ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100 コガネイ 73084743

ペンシリンダシリーズ PBDAES16X100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付片フート形 注文コード73084743 品番PBDAES16X100-A-1A-ZC253A2
参考基準価格(税別)¥16,960 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は取付16種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)100 ストローク調整範囲(mm)0〜-15 作動方式複動片ロッド 仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ 取付片フート形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50〜750 ロッド先端ねじ金具なし ヘッドカバー配管横方向配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする